Izvedba:
- DIN 863-2
- Odčitavanje: 0,01 mm
- Bralni deli so satenasto kromirani
- Varovalni obroček
- Torna spojka
- Z izmenljivimi merilnimi vložki iz zrezka dia. 4 mm
- Utrjene merilne površine
Opis:
Globinomer z 12 zamenljivimi merilnimi vložki. Merilni vložki iz jekla - premer 4 mm. Odčitovalni deli z mat kromirano prevleko, odčitavanje 0,01 mm, z vpenjalnim obročem. Merilno silo nadzoruje torna sklopka. Dolžina mostu 100 mm. Embalaža: leseni kovček
Lastnosti:
- Merilno območje (mm): 0 - 300
- Omejitev napak (mm): 0,009 mm
- Omejitev napak (µm): 9 µm
- Naklon vretena_mm: 0,5 mm
- Merjenje dolžine mostu: 100 mm
Standard:
DIN 863-2