Globinski mikrometer z zamenljivimi vložki 0,01 mm 0-150x100 mm

Št. art.: 0882304
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0882304
EAN/GTIN 4029713224998
Številka proizvajalca 0882304
L-število L40510 1402

Opis

Izvedba:

  • DIN 863-2
  • Odčitavanje: 0,01 mm
  • Bralni deli so satenasto kromirani
  • Varovalni obroček
  • Torna spojka
  • Z izmenljivimi merilnimi vložki iz zrezka dia. 4 mm
  • Utrjene merilne površine

Opis:

Merilnik globine s 6 zamenljivimi merilnimi vložki. Merilni vložki iz jekla - premer 4 mm. Odčitovalni deli z mat kromirano prevleko, odčitavanje 0,01 mm, z vpenjalnim obročem. Merilno silo nadzoruje torna sklopka. Dolžina mostu 100 mm. Embalaža: leseni kovček

Lastnosti:

  • Merilno območje (mm): 0 - 150
  • Omejitev napak (mm): 0,006 mm
  • Omejitev napak (µm): 6 µm
  • Naklon vretena_mm: 0,5 mm
  • Merjenje dolžine mostu: 100 mm

Standard:

DIN 863-2

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.