Merilnik globine z zamenljivimi vložki 0,01 mm 0- 50x 50 mm

Št. art.: 0882300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Številka izdelka 0882300
    EAN/GTIN 4029713019983
    Številka proizvajalca 0882300

    Opis

    Izvedba:

    • DIN 863-2
    • Odčitavanje: 0,01 mm
    • Bralni deli so satenasto kromirani
    • Varovalni obroček
    • Torna spojka
    • Z izmenljivimi merilnimi vložki iz zrezka dia. 4 mm
    • Utrjene merilne površine

    Opis:

    Merilnik globine z 2 zamenljivima merilnima vložkoma. Merilni vložki iz jekla - premer 4 mm. Odčitovalni deli z mat kromirano prevleko, odčitavanje 0,01 mm, z vpenjalnim obročem. Merilno silo nadzoruje torna sklopka. Dolžina mostu 50 mm. Embalaža: leseni kovček

    Lastnosti:

    • Merilno območje (mm): 0 - 50
    • Omejitev napak (mm): 0,004 mm
    • Omejitev napak (µm): 4 µm
    • Naklon vretena_mm: 0,5 mm
    • Merjenje dolžine mostu: 50 mm

    Standard:

    DIN 863-2

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico