{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kemična osnova | Anaerobni metakrilat | |
Dinamična viskoznost | 35.000 mPas - 60.000 mPas | |
Gostota | 1,11 g/cm3 | |
Oblika | tekoče | |
Vnetišče | 100 °C | |
Temperaturno območje uporabe | −55 °C - 180 °C | |
Trdnost po | 5 min - 15 min | |
Funkcionalna trdnost po | 3 h - 6 h | |
Lastnost | Fluorescenčni pod UV-svetlobo; oljeodporna; Vodoodpornost | |
Trajnost | GARANT GreenPlus | |
Primerno za material | kovinski | |
Primerno za področje uporabe | Površinsko tesnenje; Povezava s prirobnico | |
Maksimalna velikost reže | 0,2 mm | |
Razred trdnosti | Srednje trdno | |
Minimalni odlomni moment | 10 Nm - 20 Nm | |
Barva | zelena | |
Količina polnjenja | 250 ml | |
Temperatura skladiščenja | 5 °C - 23 °C | |
Obstojnost od datuma proizvodnje | 24 mesec | |
Serija | GreenPlus | |
Vrsta izdelka | Tesnilno sredstvo |
Številka izdelka | 088068 250 | |
EAN/GTIN | 4062406423568 | |
Številka proizvajalca | 088068 250 |