{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kemična osnova | Metakrilat ester | |
Dinamična viskoznost | 20.000 mPas - 40.000 mPas | |
Gostota | 1,09 g/cm3 | |
Oblika | tekoče | |
Vnetišče | 100 °C | |
Temperaturno območje uporabe | −55 °C - 180 °C | |
Trdnost po | 5 min - 15 min | |
Funkcionalna trdnost po | 3 h - 6 h | |
Lastnost | Fluorescenčni pod UV-svetlobo; Brez oznak | |
Trajnost | GARANT GreenPlus | |
Primerno za material | kovinski | |
Primerno za področje uporabe | Cevni navoj; Cevno tesnilo | |
Za velikost navoja M do | M80 | |
Za colsko velikost navoja | 3 col | |
Maksimalna velikost reže | 0,35 mm | |
Razred trdnosti | Zelo trdno | |
Minimalni odlomni moment | 20 Nm - 30 Nm | |
Demontaža | Z običajnim orodjem | |
Barva | rumena | |
Količina polnjenja | 250 ml | |
Temperatura skladiščenja | 5 °C - 23 °C | |
Obstojnost od datuma proizvodnje | 24 mesec | |
Serija | GreenPlus | |
Vrsta izdelka | Tesnilno sredstvo |
Številka izdelka | 088066 250 | |
EAN/GTIN | 4062406423520 | |
Številka proizvajalca | 088066 250 |