Lopatica za štukature, odporna proti rji 60 mm

Št. art.: 087630 60
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
116 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Dolžina 100 mm
    Širina 60 mm
    Debelina 0,8 mm
    Material ročaja Comfort-Soft-Griff ®
    Barva ročaja rdeča
    Oblika orodnega lista Pravokotnik z zaobljenim zaključkom (na strani ročaja)
    Vrsta izdelka Lopatice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 087630 60
    EAN/GTIN 4003553625078
    Številka proizvajalca 6250-06 N

    Opis

    Izvedba:

    Elastični list iz tračnega jekla, odpornega proti rji, ročaj Comfort-Soft-Griff®.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico