Gladilka, odporna proti rji

Št. art.: 087620
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
144 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Dolžina 280 mm
    Širina 130 mm
    Debelina 0,7 mm
    Material ročaja Comfort-Soft-Griff ®
    Barva ročaja rdeča
    Oblika orodnega lista Pravokotna
    Opora Aluminijasto držalo s 4 varilnimi čepi
    List odporen proti rji Da
    Vrsta izdelka Zidarska žlica

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 087620
    EAN/GTIN 4003553121181
    Številka proizvajalca 6215-00

    Opis

    Izvedba:

    Elastični list iz tračnega jekla, odpornega proti rji, ročaj Comfort-Soft-Griff®.
    V celoti vlito držalo iz aluminija s 4 varilnimi čepi.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico