Žlica za štukature, odporna proti rji, Dolžina: 180mm

Št. art.: 087610 180
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
434 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 180 mm
Širina 120 mm
Debelina 1,2 mm
Material ročaja Comfort-Soft-Griff ®
Barva ročaja modra
Oblika orodnega lista Trapezna
List odporen proti rji Da
Vrsta izdelka Zidarska žlica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 087610 180
EAN/GTIN 4003553630188
Številka proizvajalca 6030-18

Opis

Izvedba:

Elastični list iz tračnega jekla, odpornega proti rji, ročaj Comfort-Soft-Griff®.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico