Profesionalna smetišnica iz plemenitega jekla Debelina pločevine 0,8 mm

Št. art.: 087574
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.398 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Celotna dolžina 460 mm
Dolžina ročaja 210 mm
Dolžina smetišnice 250 mm
Širina smetišnice 230 mm
Debelina pločevine 0,8 mm
Material ročaja Plemenito jeklo
Material smetišnice Plemenito jeklo
v celoti iz nerjavnega jekla Da
z ustno Ne
Oblika smetišnice Pravokotna
Oblika ročaja Pločevinasta
Z izvrtino za obešanje Da
Vrsta izdelka Delavniška smetišnica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 087574
EAN/GTIN 2050001674630

Opis

Izvedba:

Profesionalna smetišnica iz nerjavnega jekla, debelina pločevine 0,8 mm.

Opomba:

Za delavniška ročna omela glejte art. 087552087556.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico