Delavniška smetišnica iz nerjavnega jekla

Št. art.: 087572
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
858 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Celotna dolžina 380 mm
Dolžina ročaja 150 mm
Dolžina smetišnice 230 mm
Širina smetišnice 230 mm
Material ročaja Plemenito jeklo
Material smetišnice Plemenito jeklo
v celoti iz nerjavnega jekla Ne
z ustno Da
Oblika smetišnice Standardna pravokotna (kvadratna)
Oblika ročaja Kovinski ročaj
Z izvrtino za obešanje Da
Vrsta izdelka Delavniška smetišnica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 087572
EAN/GTIN 4250560507716
Številka proizvajalca 455700

Opis

Izvedba:

Nerjavno jeklo, lahka izvedba z gumijastim robom.

Opomba:

Za delavniška ročna omela glejte art. 087552087556.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico