Delavniška smetišnica

Št. art.: 087570
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.890 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Celotna dolžina 420 mm
    Dolžina ročaja 190 mm
    Dolžina smetišnice 230 mm
    Širina smetišnice 230 mm
    Barva smetišnice pocinkani
    Material ročaja Les
    Material smetišnice Kovina, vroče pocinkana
    z ustno Ne
    Oblika smetišnice Standardna pravokotna (kvadratna)
    Oblika ročaja Leseni ročaj
    Z izvrtino za obešanje Da
    Vrsta izdelka Delavniška smetišnica

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 087570
    EAN/GTIN 4250560507662
    Številka proizvajalca 455510

    Opis

    Izvedba:

    Kovinska, vroče pocinkana, standardna izvedba z lesenim ročajem.

    Opomba:

    Za delavniška ročna omela glejte art. 087552087556.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico