Delavniško ročno omelo Mešanica arenge in elastona 420 mm

Št. art.: 087556 420
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
573 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Celotna dolžina telesa 420 mm
    Vidna dolžina obloge 70/60 mm
    Širina obloge 40 mm
    Dolžina obloge 150 mm
    Robovi ročaja zaobljena
    Opremljenost Mešanica arenge in elastona
    Vrsta izdelka Ročna metla

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 087556 420
    EAN/GTIN 4250560516091
    Številka proizvajalca 212900

    Opis

    Izvedba:

    Ravno leseno telo z zaokroženimi robovi na ročaju. Površina s ščetinami pribl. 150 × 40 mm, višina ščetin 70/60 mm.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico