Delavniško ročno omelo Poly-Kokos®, Dolžina: 280mm

Št. art.: 087553 280
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.464 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Celotna dolžina telesa 280 mm
Opremljenost Poly-Kokos®
Vrsta izdelka Ročna metla

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 087553 280
EAN/GTIN 4250560507761
Številka proizvajalca 10210000

Opis

Izvedba:

Ravno leseno telo z zaokroženimi robovi na ročaju. Površina s ščetinami pribl. 150 × 40 mm, višina ščetin 70/60 mm.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico