Na voljo je alternativni izdelek:

Industrijska metla za dvorane Naravni kokos 400 mm

Št. art.: 087530 400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
365 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina telesa 400 mm
Oblika obloge Polno nasajena
Material telesa Sedlovina
s pločevino za strganje Ne
Sistemski ročaj Luknja za ročaj
Za ⌀ ročaja 24 mm
Opremljenost Kokos
Področje uporabe – umazanost za grobo umazanijo
Vrsta izdelka Metle

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 087530 400
EAN/GTIN 4250560519542
Številka proizvajalca 230100

Opis

Izvedba:

Telo iz sedlovine z luknjo za ročaj ⌀ 24 mm, po celotni površini metle. Za grobo umazanijo. Naravni kokos.