Industrijska metla za dvorane Arenga, Dolžina: 400mm

Št. art.: 087515 400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
234 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina telesa 400 mm
Material telesa Sedlovina
Barva obloge črna
Sistemski ročaj Luknja za ročaj
Za ⌀ ročaja 24 mm
mokro trdno Da
Opremljenost Arenga (črna rastlinska vlakna)
Področje uporabe – umazanost za grobo umazanijo
Vrsta izdelka Metle

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 087515 400
EAN/GTIN 4250560509086
Številka proizvajalca 232300

Opis

Izvedba:

Telo iz sedlovine z luknjo za ročaj ⌀ 24 mm. Čvrsta rastlinska vlakna črne barve, odporna proti vodi, za grobo umazanijo.