Gumijasti brisalci/brisalci za potiskanje vode 450 mm

Št. art.: 087505 450
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
577 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 450 mm
Material okvirja Kovinski okvir
Material potisne površine dvojni trak iz gume in sintetike
Oblika raven
Za ⌀ ročaja 24 mm
Vrsta izdelka Brisalci za vodo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 087505 450
EAN/GTIN 4250560506818
Številka proizvajalca 269000

Opis

Izvedba:

Kovinski okvir pocinkan. Dvojni trak iz gume in sintetike (nadomestni gumijasti brisalec art. 087506 vel. 450).