Ponjava za prekrivanje HDPE, 10 µm 4X12,5 m

Št. art.: 087212 4X12,5
Nov izdelek
(0,10 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina × dolžina (m) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 12,5 m
Širina 4 m
Debelina folije 10 µm
Material folije HDPE-folija
Področje uporabe Pleskarska ponjava za prekrivanje
Barva prozoren
Prepustnost svetlobe prozorna
Z lepilnimi/držalnimi trakovi ne
Vrsta izdelka Ponjave za prekrivanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 087212 4X12,5
EAN/GTIN 4013307101505
Številka proizvajalca 96941210-329

Opis

Izvedba:

Pleskarska ponjava za pokrivanje, odporna proti pretrganju.
Folija HDPE, prozorna, debelina 10 µm.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico