Pleskarski valjček za lake in lazure, ki vsebujejo topila 10 cm

Št. art.: 087140 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
4.003 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (cm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 10 cm
Višina flora 13 mm
Material obloge teksturirani najlon
Področje uporabe valja za lake in lazure, ki vsebujejo topila
Odporno proti topilom Da
Vrsta izdelka Pleskarski valjčki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 087140 10
EAN/GTIN 4002353021646
Številka proizvajalca 50110-329

Opis

Izvedba:

Teksturirani najlon, vzdržljiv in odporen na topila za lake iz umetnih smol, antikorozijske barve, epoksidne in 2-K snovi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico