Vložek z metričnim trapeznim robom ISO 30° 12 -14 mm

Št. art.: 0870955
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Številka izdelka 0870955
EAN/GTIN 4029713233730
Številka proizvajalca 0870955

Opis

Izvedba:

  • Narejen je iz kaljenega posebnega jekla in fino brušen
  • Vsak vložek je vpisan s podrobnostmi o smoli
  • V kompletu (v-nakovalo + koničasto nakovalo)
  • Dimenzije vpenjala: 3,5 x 13,5 mm

Opis:

Vložek z navojem, zunanji premer trapeza 30°, steblo 12-14 mm

Lastnosti:

  • Material: Posebno jeklo
  • Vrsta navoja: Trapezoidni DIN118
  • Navojni razmik v mm: 12-14 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico