Vložek z metričnim trapezom ISO 30° 5 - 6 mm

Št. art.: 0870949
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0870949
EAN/GTIN 4029713233709
Številka proizvajalca 0870949
L-število L40510 2075

Opis

Izvedba:

  • Narejen je iz kaljenega posebnega jekla in fino brušen
  • Vsak vložek je vpisan s podrobnostmi o smoli
  • V kompletu (v-nakovalo + koničasto nakovalo)
  • Dimenzije vpenjala: 3,5 x 13,5 mm

Opis:

Vstavljanje navoja, trapezni zunanji premer 30°, nastavljen na 5-6 mm

Lastnosti:

  • Material: Posebno jeklo
  • Vrsta navoja: Trapezoidni DIN115
  • Navojni razmik v mm: 5-6 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.