Vložek z metrično stranico navoja ISO 60° 2,5 - 3,5 mm

Št. art.: 0870909
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Številka izdelka 0870909
    EAN/GTIN 4029713265144
    Številka proizvajalca 0870909

    Opis

    Izvedba:

    • Narejen je iz kaljenega posebnega jekla in fino brušen
    • Vsak vložek je vpisan s podrobnostmi o smoli
    • V kompletu (v-nakovalo + koničasto nakovalo)
    • Dimenzije vpenjala: 3,5 x 13,5 mm

    Opis:

    Vložki za merjenje navojev Merjenje stranic 60 stopinj 2,5 - 3,5 mm

    Lastnosti:

    • Material: Posebno jeklo
    • Tip navoja: Metrični ISO
    • Navojni razmik v mm: 2,5–3,5 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico