Nastavitev navoja metričnega trapeza ISO 30° 225 mm

Št. art.: 0870849
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Številka izdelka 0870849
    EAN/GTIN 4029713233648
    Številka proizvajalca 0870849

    Opis

    Izvedba:

    • Merilne površine iz kaljenega posebnega jekla
    • En konec je zaokrožen, vrtina z vrtino z vrvico poenostavlja prileganje na stožčastem vložku
    • Toplotno izoliran ročaj
    • Opomba: Pri trapeznih tekalnih stezah je za vsak korak potreben ločen standard nastavitve

    Opis:

    Masa za nastavitev navoja metrična ISO trapez 30°, 225 mm

    Lastnosti:

    • Material: Posebno jeklo
    • Omejitev napak (mm): 0,005 mm
    • Omejitev napak (µm): 5 µm
    • Vrsta navoja: Trapezoidni DIN106
    • Navojni razmik v mm: 5 - 6 / 7 - 8 / 9 - 10 / 12 - 14

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico