Čopič za pleskanje površin SolidPro M, Dolžina × širina: 30X100mm

Št. art.: 087083 30X100
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    10,69 € / 1 kos
  • od 6 kos
    8,91 € / 1 kos
188 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina × širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina ščetin 61 mm
Širina glave čopiča 100 mm
Področje uporabe Disperzijske barve; fasadne barve; stenske barve
Material ščetin Mešanica PBT-naravnih ščetin
Tops 70 %
Razporeditev ščetin stopničast
Uporaba Nanos s čopičem
Vrsta izdelka Čopiči za površine

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 087083 30X100
Kopiraj
EAN/GTIN 4013307811848
Kopiraj
Proizvajalec CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Opis

Izvedba:

Čopič za pleskanje površin iz mešanice plastičnih ščetin, stopničast, vulkaniziran.