Velikost nastavitve navoja whitworth 55° 225 mm

Št. art.: 0870829
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0870829
EAN/GTIN 4029713233563
Številka proizvajalca 0870829

Opis

Izvedba:

  • Merilne površine iz kaljenega posebnega jekla
  • En konec je zaokrožen, vrtina z vrtino z vrvico poenostavlja prileganje na stožčastem vložku
  • Toplotno izoliran ročaj
  • Opomba: Pri trapeznih tekalnih stezah je za vsak korak potreben ločen standard nastavitve

Opis:

Spojina za nastavitev navoja whitworth 55°, 225 mm

Lastnosti:

  • Material: Posebno jeklo
  • Omejitev napak (mm): 0,004 mm
  • Omejitev napak (µm): 4 µm
  • Vrsta navoja: Whitworth

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.