Nastavitev navoja metrična ISO 60° 225 mm

Št. art.: 0870809
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Številka izdelka 0870809
    EAN/GTIN 4029713235888
    Številka proizvajalca 0870809
    L-število L40510 536

    Opis

    Izvedba:

    • Merilne površine iz kaljenega posebnega jekla
    • En konec je zaokrožen, vrtina z vrtino z vrvico poenostavlja prileganje na stožčastem vložku
    • Toplotno izoliran ročaj
    • Opomba: Pri trapeznih tekalnih stezah je za vsak korak potreben ločen standard nastavitve

    Opis:

    Nastavitvena dimenzija za objemko za merjenje navojev 60 stopinj 225 mm

    Lastnosti:

    • Material: Posebno jeklo
    • Omejitev napak (mm): 0,004 mm
    • Omejitev napak (µm): 4 µm
    • Tip navoja: Metrični ISO

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico