Velikost nastavitve navoja metrična ISO 60° 100 mm

Št. art.: 0870804
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Številka izdelka 0870804
EAN/GTIN 4029713224882
Številka proizvajalca 0870804
L-število L40510 533

Opis

Izvedba:

  • Merilne površine iz kaljenega posebnega jekla
  • En konec je zaokrožen, vrtina z vrtino z vrvico poenostavlja prileganje na stožčastem vložku
  • Toplotno izoliran ročaj
  • Opomba: Pri trapeznih tekalnih stezah je za vsak korak potreben ločen standard nastavitve

Opis:

Nastavitveno merilo za navojno merilo 60 stopinj 100 mm

Lastnosti:

  • Material: Posebno jeklo
  • Omejitev napak (mm): 0,004 mm
  • Omejitev napak (µm): 4 µm
  • Tip navoja: Metrični ISO

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico