Nastavitev navoja metrična ISO 60° 75 mm

Št. art.: 0870803
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Številka izdelka 0870803
    EAN/GTIN 4029713224875
    Številka proizvajalca 0870803
    L-število L40510 532

    Opis

    Izvedba:

    • Merilne površine iz kaljenega posebnega jekla
    • En konec je zaokrožen, vrtina z vrtino z vrvico poenostavlja prileganje na stožčastem vložku
    • Toplotno izoliran ročaj
    • Opomba: Pri trapeznih tekalnih stezah je za vsak korak potreben ločen standard nastavitve

    Opis:

    Nastavitvena dimenzija za merilno sponko navoja 60 stopinj 75 mm

    Lastnosti:

    • Material: Posebno jeklo
    • Omejitev napak (mm): 0,003 mm
    • Omejitev napak (µm): 3 µm
    • Tip navoja: Metrični ISO

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico