Industrijski čopič za radiatorje, Širina: 60mm

Št. art.: 087035 60
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    2,87 € / kos
  • od 24 kos
    2,40 € / kos
  • Minimalna količina naročila 12 kos
  • Koraki naročila: 12 kos
po ponudbi
Na zalogi
1.291 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost v colah 2.1/2 col
Širina čopiča 60 mm
Področje uporabe Industrijske barve; olja; masti; barve na osnovi topil
Material ščetin Naravne ščetine
Material ročaja les
Tops 70 %
Vezava čopiča Pločevinasta objemka
Področje uporabe za delo Čopič za radiatorje, za enostavne premaze
Uporaba Industrijska in enkratna uporaba
Vrsta izdelka Čopiči za radiatorje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 087035 60
EAN/GTIN 4013307812586
Številka proizvajalca 818360000
Proizvajalec CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Opis

Izvedba:

70 % Tops. Pločevinasta objemka. Na voljo le z nelakiranim lesenim ročajem.
Čopič za industrijo in preprosta dela. Svetle kitajske ščetine.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico