Mikrometer navoja 0,01 mm 150 - 200 mm

Št. art.: 0870307
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Številka izdelka 0870307
EAN/GTIN 4029713235512
Številka proizvajalca 0870307
L-število L40510 526

Opis

Izvedba:

  • DIN 863-3
  • Odčitavanje 0,01 mm
  • Bralni deli so satenasto kromirani
  • Varovalni obroček
  • Zaskočnik zaskočnika
  • Toplotno izolirani
  • Sferoidni nodularni železni okvir, lakiran

Opis:

Merilo za merjenje navojev 0,01 mm 150 - 200 mm

Lastnosti:

  • Odčitavanje: 0,01 mm
  • Merilno območje (mm): 150 - 200
  • Omejitev napak (mm): 0,007 mm
  • Omejitev napak (µm): 7 µm
  • Naklon vretena_mm: 0,5 mm

Standard:

DIN 863

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico