Mikrometer navoja 0,01 mm 0 - 25 mm

Št. art.: 0870301
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0870301
EAN/GTIN 4029713224325
Številka proizvajalca 0870301
L-število L40510 320

Opis

Izvedba:

  • DIN 863-3
  • Odčitavanje 0,01 mm
  • Bralni deli so satenasto kromirani
  • Varovalni obroček
  • Zaskočnik zaskočnika
  • Toplotno izolirani
  • Sferoidni nodularni železni okvir, lakiran

Opis:

Merilo za merjenje navoja 0,01 mm 0 - 25 mm

Lastnosti:

  • Odčitavanje: 0,01 mm
  • Merilno območje (mm): 0 - 25
  • Omejitev napak (mm): 0,004 mm
  • Omejitev napak (µm): 4 µm
  • Naklon vretena_mm: 0,5 mm

Standard:

DIN 863

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.