Blokada povratnega hoda, Tip: 2,5

Št. art.: 086770 2,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 2,5
Vrsta izdelka Blokada povratnega hoda

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 086770 2,5
EAN/GTIN 2050001774354
Številka proizvajalca Z1017.002

Opis

Izvedba:

Blokada povratnega hoda za preprosto in hitro montažo na ročne stiskalnice s kolenskim vzvodom (art. 086760).

Uporaba:

Kjer je potrebno natančno vtiskovanje, upogibanje, kovičenje in rezanje, zapora povratnega hoda zagotavlja, da stiskalni bat natančno doseže spodnjo mrtvo točko (tj. uporabnik mora do konca pritisniti preklopno ročico stiskalnice).
  • Nadzor procesa in kakovosti.
  • Zmanjša možnosti za uporabniške napake.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico