Škopec 25 t

Št. art.: 086482 25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nosilnost WLL SF 6:1 (t) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Vpenjalna širina na zatiču A 73 mm
    Širina ušesa B 45 mm
    Razdalja med ušesom in zatičem C 177 mm
    ⌀ zatiča D 51 mm
    ⌀ ušesa E 127 mm
    Nosilnost 25 t
    Masa 14,99 kg
    Vrsta izdelka Stremena

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 086482 25
    EAN/GTIN 2050001758088

    Opis

    Izvedba:

    Škopci z varnostnim zatičem iz zelo čvrstega jekla, vroče pocinkana površina.

    Opomba:

    SF 6:1 = varnostni faktor 6.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico