{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost WLL SF 5:1 | 2 t | |
Nosilnost WLL SF 4:1 | 2,7 t | |
Dolžina navoja L | 30 mm | |
Razdalja med izvrtinami x | 35 mm | |
Zev notranjega 6-kotnika S | 8 mm | |
Notranji ⌀ obroča A | 38 mm | |
Zunanji ⌀ obroča B | 45 mm | |
⌀ naležne zveze C | 88 mm | |
Mera D | 80 mm | |
Izvedba | vrtljiva | |
Nosilnost | 2,5 t | |
Vrsta izdelka | Obesni prstan z vijakom |
Številka izdelka | 086467 M20 | |
EAN/GTIN | 2050001857767 | |
Številka proizvajalca | SEB M 20 UP |