{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost WLL SF 5:1 | 0,4 t | |
⌀ navoja | M10×1,5 | |
Dolžina navoja L | 19,5 mm | |
Zev notranjega 6-kotnika S | 18 mm | |
Višina glave vijaka A | 31 mm | |
Višina srednje prečke B | 30 mm | |
⌀ glave vijaka C | 30 mm | |
Razdalja med srednjo prečko in ušesom D | 38 mm | |
Velikost ušesa E | 27 mm | |
Debelina ušesa F | 14 mm | |
Širina vrtljive obesne glave G | 53 mm | |
Masa | 0,3 kg | |
Vrsta izdelka | Obesne glave |
Številka izdelka | 086454 M10X1,5 | |
EAN/GTIN | 2050002053830 | |
Številka proizvajalca | QL.DSR M 10 |