Obesna glava DSR M8X1,25

Št. art.: 086452 M8X1,25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
123 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ navoja Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nosilnost WLL SF 5:1 0,4 t
    Nosilnost WLL SF 4:1 0,5 t
    ⌀ navoja M8 × 1,25
    Dolžina navoja L 15 mm
    Zev notranjega 6-kotnika S 8 mm
    Višina glave vijaka A 33 mm
    Višina srednje prečke B 30 mm
    ⌀ glave vijaka C 30 mm
    Razdalja med srednjo prečko in ušesom D 38 mm
    Velikost ušesa E 27 mm
    Debelina ušesa F 14 mm
    Širina vrtljive obesne glave G 53 mm
    Vrsta izdelka Obesne glave

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 086452 M8X1,25
    EAN/GTIN 2050001944597
    Številka proizvajalca DSR M 8 UP

    Opis

    Izvedba:

    Kompaktna, izredno čvrsta obesna glava za privijačenje. Vrtljiva za360° in nagibna za180°.

    Opomba:

    SF 5:1 = varnostni faktor 5.
    SF 4:1 = varnostni faktor 4.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico