{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ verige | 10 mm | |
Uporabna dolžina | 4 m | |
Nosilnost WLL β = 0° – 45° | 6.700 kg | |
Nosilnost WLL β = 45 – 60° | 4.750 kg | |
Vrsta izdelka | Verižna obešala |
Številka izdelka | 086447 A4 | |
EAN/GTIN | 4032378142330 | |
Številka proizvajalca | H410SL4TYP1(VKH-G) |