Verižno obešalo s 4 verigami, Uporabna dolžina: A1m

Št. art.: 086445 A1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Uporabna dolžina (m) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ verige 6 mm
Uporabna dolžina 1 m
Nosilnost WLL β = 0° – 45° 2.360 kg
Nosilnost WLL β = 45 – 60° 1.700 kg
Vrsta izdelka Verižna obešala

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 086445 A1
EAN/GTIN 4032378142187
Številka proizvajalca H46SL1TYP1(VKH-G)
Proizvajalec FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de

Opis

Izvedba:

Verižno obešalo s H-žigom (odobritev nemškega poklicnega združenja).
Izredno trdno verižno obešalo z obesnimi kavlji s črno lakirano verigo.
Verižna obešala z možnostjo krajšanja verige. Dolžino verige je mogoče skrajšati s kavlji za skrajšanje z viličasto glavo.

Opomba:

Druge velikosti in izvedbe (npr. z varnostnim bremenskim kavljem) so dobavljive po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico