{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ verige | 6 mm | |
Uporabna dolžina | 5 m | |
Nosilnost WLL β = 0° – 45° | 2.360 kg | |
Nosilnost WLL β = 45 – 60° | 1.700 kg | |
Vrsta izdelka | Verižna obešala |
Številka izdelka | 086435 5 | |
EAN/GTIN | 2050002048881 | |
Številka proizvajalca | H36SL5TYP1 |