Zunanji mikrometer za širino zob, 0,01 mm, 75 - 100 mm

Št. art.: 0864324
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Številka izdelka 0864324
EAN/GTIN 4029713224295
Številka proizvajalca 0864324

Opis

Opis:

Zunanji mikrometer za merjenje širine zob. Premer vsake plošče je 25 mm. Odčitavanje 0,01 mm, odčitovalni deli so mat kromirani, merilne površine so kaljene. Merilno silo nadzira merilna ročica. Premer vretena 6,5 mm, premer merilnega bobna 20 mm, korak 0,5 mm. Modul 0,8 - 6, ročna toplotna zaščita, torna sklopka in vpenjalni obroč.

Lastnosti:

  • Odčitavanje: 0,01 mm
  • Merilno območje (mm): 75 - 100
  • Omejitev napak (mm): 0,005 mm
  • Omejitev napak (µm): 5 µm
  • Naklon vretena_mm: 0,5 mm
  • Merjenje premera površine: 25 mm

Standard:

DIN 863-3

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico