Verižno obešalo z 2 verigama 1 m

Št. art.: 086426 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Uporabna dolžina (m) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ verige 8 mm
Uporabna dolžina 1 m
Nosilnost WLL β = 0° – 45° 2.800 kg
Nosilnost WLL β = 45 – 60° 2.000 kg
Vrsta izdelka Verižna obešala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 086426 1
EAN/GTIN 4032378140572
Številka proizvajalca H28SL1TYP1

Opis

Izvedba:

Verižno obešalo s H-žigom (odobritev nemškega poklicnega združenja).
Izredno trdno verižno obešalo z obesnimi kavlji s črno lakirano verigo.

Opomba:

Druge velikosti in izvedbe (npr. z varnostnim bremenskim kavljem) so dobavljive po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico