{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina obsega | 10 m | |
Uporabna dolžina | 5 m | |
Širina zanke | 90 mm | |
Nosilnost enojna neposredno WLL | 8.000 kg | |
Nosilnost enojna povezano WLL | 6.400 kg | |
Nosilnost dvojna WLL do 7° | 16.000 kg | |
Nosilnost dvojna WLL 7 − 45° | 11.200 kg | |
Nosilnost dvojna WLL 45 – 60° | 8.000 kg | |
Vrsta izdelka | Neskončne tovorne zanke |
Številka izdelka | 086280 5 | |
EAN/GTIN | 4049924501800 | |
Številka proizvajalca | TE080050 |