{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina traku | 60 mm | |
Nosilnost enojna neposredno WLL | 2.000 kg | |
Nosilnost enojna povezano WLL | 1.600 kg | |
Nosilnost dvojna WLL do 7° | 4.000 kg | |
Nosilnost dvojna WLL 7 − 45° | 2.800 kg | |
Nosilnost dvojna WLL 45 – 60° | 2.000 kg | |
Vrsta izdelka | Tovorni trakovi |
Številka izdelka | 086272 4 | |
EAN/GTIN | 2050001858610 | |
Številka proizvajalca | MC06004 |