Neskončna zanka, zelene barve 2000 kg 3 m

Št. art.: 086255 3
(6,75 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
224 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Uporabna dolžina (m) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina obsega 6 m
Uporabna dolžina 3 m
Širina zanke 48 mm
Nosilnost enojna neposredno WLL 2.000 kg
Nosilnost enojna povezano WLL 1.600 kg
Nosilnost dvojna WLL do 7° 4.000 kg
Nosilnost dvojna WLL 7 − 45° 2.800 kg
Nosilnost dvojna WLL 45 – 60° 2.000 kg
Vrsta izdelka Neskončne tovorne zanke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 086255 3
EAN/GTIN 4049924500155
Številka proizvajalca TE020030

Opis

Izvedba:

Ekstremno vzdržljive neskončne zanke (EN 1492-2) z brezšivnim oplaščenjem, odpornim proti obdrgnjenju.

Uporaba:

Za dvigovanje in premikanje bremen.

Opomba:

Možnost dobave do naslednjih nosilnosti: 150 t (poliester), 180 t (dyneema).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico