Trak za dvigovanje, zelene barve, 2000 kg, dvoslojni 3 m

Št. art.: 086172 3
(12,53 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
90 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (m) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 3 m
Širina traku 60 mm
Nosilnost enojna neposredno WLL 2.000 kg
Nosilnost enojna povezano WLL 1.600 kg
Nosilnost dvojna WLL do 7° 4.000 kg
Nosilnost dvojna WLL 7 − 45° 2.800 kg
Nosilnost dvojna WLL 45 – 60° 2.000 kg
Vrsta izdelka Tovorni trakovi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 086172 3
EAN/GTIN 4025092360364
Številka proizvajalca HBD 02000-L1 3m

Opis

Izvedba:

Ekstremno vzdržljivi trakovi za dvigovanje bremena (Evro-trakovi EN 1492-1 oblike B2). Na obeh straneh z zožanimi in ojačanimi pentljami za obešanje na žerjav.

Uporaba:

Za velika dvižna bremena, olajšano obešanje in snemanje bremena.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico