{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina | 3 m | |
Širina traku | 30 mm | |
Nosilnost enojna neposredno WLL | 1.000 kg | |
Nosilnost enojna povezano WLL | 800 kg | |
Nosilnost dvojna WLL do 7° | 2.000 kg | |
Nosilnost dvojna WLL 7 − 45° | 1.400 kg | |
Nosilnost dvojna WLL 45 – 60° | 1.000 kg | |
Vrsta izdelka | Tovorni trakovi |
Številka izdelka | 086170 3 | |
EAN/GTIN | 4053981277516 | |
Številka proizvajalca | HBD 01000-L1 3m |