Samodejni trak za povezovanje 50 mm, Dolžina: 3m

Št. art.: 086134 3
Price per 1 kos (10,03 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
286 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (m) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 3 m
Širina traku 50 mm
Maksimalna povezovalna sila LC 750 daN
Standard EN12195-2
Vrsta izdelka Povezovalni tovorni trakovi

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 086134 3
EAN/GTIN 4053981022352
Številka proizvajalca N 34700731
Proizvajalec Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Opis

Izvedba:

Povezovalni trakovi z ragljo in praktično funkcijo samodejnega navijanja. Preizkušeno po EN 12195-2.
  • Za preprosto in hitro pritrditev tovora.
  • Brezstopenjski uvlek in izvlek.
  • Preprosto navijanje s pritiskom na gumb.
  • Trpežen trak iz poliestra.

Širina 50 mm, z 2 koničastima kavljema, dolžina 3 m.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico