Samodejni trak za povezovanje 25 mm, Dolžina: 3m

Št. art.: 086132 3
Kopiraj
Cena na 1 kos (6,45 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
146 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (m) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 3 m
Širina traku 25 mm
Maksimalna povezovalna sila LC 300 daN
Standard EN12195-2
Vrsta izdelka Povezovalni tovorni trakovi

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 086132 3
Kopiraj
EAN/GTIN 4053981022345
Kopiraj
Številka proizvajalca N 34700331
Kopiraj
Proizvajalec Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Opis

Izvedba:

Povezovalni trakovi z ragljo in praktično funkcijo samodejnega navijanja. Preizkušeno po EN 12195-2.
  • Za preprosto in hitro pritrditev tovora.
  • Brezstopenjski uvlek in izvlek.
  • Preprosto navijanje s pritiskom na gumb.
  • Trpežen trak iz poliestra.

Širina 25 mm, z 2 S-kavljema s prevleko iz umetne mase, dolžina 3 m.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico: Tukaj navedite številko artikla ali kodo artikla.

Login

Vaša kontaktna oseba

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico