Hidravlična cev HHC s tovarniško montažo/polnjenjem 6 m

Št. art.: 086081 6
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (m) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 6 m
Vrsta izdelka Hidravlični pribor

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 086081 6
EAN/GTIN 2050000970351
Številka proizvajalca 4025092155595

Opis

Izvedba:

S spojnim priključkom art. 086085 vel. M1 (na strani cilindra) in priključnim navojem 3/8-NPT (na strani črpalke). Zunanji ⌀ 14 mm; notranji ⌀ 6,3 mm (nazivna vrednost); razpočni tlak 2800 barov; minimalni polmer upogibanja R = 100 mm.
Le za dobavo v kompletnem hidravličnem sistemu (črpalka, cilinder, cevi) od proizvajalca, s tovarniško montažo, polnjenjem in odzračevanjem.
Vsi vgradni in sestavni delu ustrezajo metričnim standardom, kar znatno olajša vgradnjo in vzdrževanje pa tudi nabavo nadomestnih delov. 100 % združljivost z vsemi hidravličnimi sistemi za 700 barov.

Opomba:

Zaprti sistemi so tovarniško montirani, napolnjeni in odzračeni.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico