Hidravlična cev HHC s tovarniško montažo/polnjenjem 2 m

Št. art.: 086081 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (m) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Dolžina 2 m
    Vrsta izdelka Hidravlični pribor

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 086081 2
    EAN/GTIN 2050000970337
    Številka proizvajalca 4025092155380

    Opis

    Izvedba:

    S spojnim priključkom art. 086085 vel. M1 (na strani cilindra) in priključnim navojem 3/8-NPT (na strani črpalke). Zunanji ⌀ 14 mm; notranji ⌀ 6,3 mm (nazivna vrednost); razpočni tlak 2800 barov; minimalni polmer upogibanja R = 100 mm.
    Le za dobavo v kompletnem hidravličnem sistemu (črpalka, cilinder, cevi) od proizvajalca, s tovarniško montažo, polnjenjem in odzračevanjem.
    Vsi vgradni in sestavni delu ustrezajo metričnim standardom, kar znatno olajša vgradnjo in vzdrževanje pa tudi nabavo nadomestnih delov. 100 % združljivost z vsemi hidravličnimi sistemi za 700 barov.

    Opomba:

    Zaprti sistemi so tovarniško montirani, napolnjeni in odzračeni.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico