Cilinder z votlim batom YCS 21/50

Št. art.: 086070 21/50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Pritisna sila/hod (t/mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Višina hoda 50 mm
    Prostornina olja 153 ml
    Zunanji ⌀ cilindra 100 mm
    ⌀ skoznje izvrtine 27 mm
    Dolžina v zloženem stanju 173 mm
    Maksimalna tlačna sila 214 kN
    Masa 8,5 kg
    Vrsta izdelka Hidravlični cilinder

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 086070 21/50
    EAN/GTIN 4025092150897
    Številka proizvajalca YCS-21/50

    Opis

    Izvedba:

    Yalehidravlična orodja so izdelana iz kakovostnega krommolibdenovega jekla za bistveno večjo trdnost v „elastičnem področju“, kar zagotavlja zelo dolgo življenjsko dobo. Vsi vgradni in sestavni delu ustrezajo metričnim standardom, kar znatno olajša vgradnjo in vzdrževanje pa tudi nabavo nadomestnih delov. 100 % združljivost z vsemi hidravličnimi sistemi za 700 barov.
    Zaradi skoznje izvrtine so ti cilindri primerni za uporabo tam, kjer je treba za doseganje velikih sil uporabiti navojno vreteno, priključek s hitro spojko.
    Vsi vgradni in sestavni delu ustrezajo metričnim standardom, kar znatno olajša vgradnjo in vzdrževanje pa tudi nabavo nadomestnih delov. 100 % združljivost z vsemi hidravličnimi sistemi za 700 barov.

    Uporaba:

    Napenjanje kovinskih sider, vtiskanje in iztiskanje ležajev, osi in gredi, snemanje zobnikov in jermenic ter za vlečenje in premikanje težkih konstrukcij.

    Obseg dobave:

    Vključno s priključkom za stisnjeni zrak 3/8-NPT. Dobava je v obliki, ki je pripravljena za obratovanje, torej vključno s priključno spojko, kaljenim jeklenim pritisnim nastavkom z navojem, brez priključnih vodov in adapterja.

    Opomba:

    Zaprti sistemi so tovarniško montirani, napolnjeni in odzračeni.
    Za hidravlične ročne tlačilke glejte art. 086050, za hidravlične cevi art. 086081.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico